3-Wege-Trennverstärker, mit konfigurierbarem Ein-/Ausgang, zur galvanischen Trennung und Wandlung von Analogsignalen im mV- und V-Bereich sowohl unipolar als auch bipolar. Push-in-Anschlusstechnik, Standardkonfiguration. Montageart: Schnappbefestigung Tragschiene, Breite: 6,2 mm, Höhe: 109,81 mm, Tiefe: 119,2 mm, Anzahl der Kanäle: 1, Leistungsaufnahme: 0,8 W, Art der Spannungsversorgung: sonstige, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V ... -10 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V ... -5 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 1 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 10 mA: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V: 1, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 100 mV: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2,5 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA: 1, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 20 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 200 mV: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 24 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 30 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 300 mV: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 5 mA: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V: 1, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 500 mV: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 60 mV: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V ... +1 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V ... 5 V: 1, Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA ... +10 mA: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V ... +10 V: 1, Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 0 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 2 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV ... +100 mV: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V ... +2 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V: 1, Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA ... +20 mA: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V ... +20 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 0 mA: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 4 mA: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV ... +300 mV: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA: 1, Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA ... +5 mA: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V ... +5 V: 1, Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 0 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 1 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV ... +500 mV: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV ... +60 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V: 1, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V: 1, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV: 1, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V: 1, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V: 1, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV: 1, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V: 1, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V: 1, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV: 1, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V: 1, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 500 mV: 1, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV: 1, Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V: 1, Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V: 1, Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV: 1, Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V: 1, Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V: 1, Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV: 1, Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V: 1, Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV: 1, Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV: 1, Bemessungsbetriebsfrequenz: -...- Hz, Bemessungsversorgungsspannung bei AC: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: 9,6...30 V, Bürde: 600...10000 Ohm, Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR: false, Galvanische Trennung zwischen den Eingängen: false, Gerätebauform: Einbaugerät, Störmeldeausgang: false, Temperaturdrift: 0,01%/K Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | MINIMCR-2-U-UI-PT | Ident Code: | 2902021 |
|