Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsreihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250581
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PT6-DREHSI(5X20)
EAN/GTIN:
     4055626379401
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt:  0,5 mm²- 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: schwarz, Breite: 12,3 mm, Höhe: 77,73 mm, Tiefe: 49,84 mm, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Ausführung des Sicherungseinsatzes: G-Sicherung 5x20 mm, Versorgungsspannung für die Defektanzeige: -...- V, Anzahl der Etagen: 1, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PT6-DREHSI(5X20)
Ident Code:
3025042
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,2244*
€ 4,1244*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,432*
€ 4,372*
25 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,57084*
€ 4,55084*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,5808*
€ 4,5608*
Lager 6232
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,0541*
€ 5,1641*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,1641*
€ 6,14528
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7841*
€ 5,69308
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0541*
€ 4,82438
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 129,1025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0829214
ab € 1,7636*
Zubehör
Phoenix Contact
0819233
ab € 22,427*
Zubehör
Phoenix Contact
0824670
ab € 6,82973*
Zubehör
Phoenix Contact
0829686
ab € 5,64556*
Zubehör
Phoenix Contact
3035981
ab € 7,34*
Zubehör
Phoenix Contact
3035975
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3035974
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035976
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035977
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035978
ab € 0,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.