Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsreihenklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250583
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PT6-DREHSILED24(5X20)
EAN/GTIN:
     4055626379449
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt:  0,5 mm²- 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: schwarz, Breite: 12,3 mm, Höhe: 77,73 mm, Tiefe: 49,84 mm, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Ausführung des Sicherungseinsatzes: G-Sicherung 5x20 mm, Versorgungsspannung für die Defektanzeige: -...- V, Anzahl der Etagen: 1, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PT6-DREHSILED24(5X20)
Ident Code:
3025046
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 150,86*
€ 177,34*
pro Packung
Frei Haus
ab € 155,34*
€ 181,93*
25 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 162,42375*
€ 188,88375*
pro Packung
Frei Haus
ab € 162,51*
€ 189,43*
Lager 6232
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 184,675*
€ 214,155*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 214,155*
€ 254,84445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 212,595*
€ 252,98805
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 205,365*
€ 244,38435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 202,445*
€ 240,90955
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 184,675*
€ 219,76325
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 7,387* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0829214
ab € 1,7636*
Zubehör
Phoenix Contact
0819233
ab € 22,427*
Zubehör
Phoenix Contact
0824670
ab € 6,82973*
Zubehör
Phoenix Contact
0829686
ab € 5,64556*
Zubehör
Phoenix Contact
3035981
ab € 7,34*
Zubehör
Phoenix Contact
3035975
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3035974
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035976
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035977
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035978
ab € 0,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.