Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messertrennklemme


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250714
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PT2,5-MTBTMR
EAN/GTIN:
     4055626667225
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Messertrennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 16 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Länge: 70,1 mm, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15 Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Bemessungsspannung: 400 V, Länge: 70,1 mm, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Breite/Rastermaß: 5,2 mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart: 35,2 mm, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,14...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PT2,5-MTBTMR
Ident Code:
1050617
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Trenngrundklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Bauelementeklemme (Reihen.-), Trennreihenklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 69,17*
€ 86,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,262*
€ 86,182*
Frei Haus
ab € 71,29*
€ 88,46*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 74,86*
€ 92,96*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 79,075*
€ 97,715*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,715*
€ 116,28085
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 95,745*
€ 113,93655
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,395*
€ 109,95005
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 88,645*
€ 105,48755
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,075*
€ 94,09925
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,5815* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3210196
ab € 0,252*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,84*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5824*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8615*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 140,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.