Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messertrennklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250756
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PT6-MTLKNIFE-RD
EAN/GTIN:
     4055626507781
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Messertrennklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 8,15 mm, Höhe: 74,12 mm, Tiefe: 48,94 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 20 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PT6-MTLKNIFE-RD
Ident Code:
1020177
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Trenngrundklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Bauelementeklemme (Reihen.-), Trennreihenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,00*
ab € 105,32*
€ 123,33*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 105,992*
€ 123,922*
pro Packung
Frei Haus
ab € 110,35*
€ 128,33*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 109,73*
€ 128,45*
Lager 6232
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 121,28*
€ 140,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,04*
€ 166,6476
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,32*
€ 164,6008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,39*
€ 159,9241
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,04*
€ 157,1276
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,28*
€ 144,3232
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,4256* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3024481
ab € 0,2956*
Zubehör
Phoenix Contact
3036741
ab € 0,291*
Zubehör
Phoenix Contact
1020178
ab € 0,8318*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.