Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messertrennklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250942
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     UT2,5-MTRD
EAN/GTIN:
     4063151062194
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemmen phoenix
trennklemme
Messertrennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: gelb Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: gelb, Breite: 5,15 mm, Höhe: 57,8 mm, Tiefe: 49,1 mm, Bemessungsspannung: 400 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,14...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,14...1,5 mm², Bemessungsstrom In: 20 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
UT2,5-MTRD
Ident Code:
1132641
Weitere Suchbegriffe: Trenngrundklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Bauelementeklemme (Reihen.-), Trennreihenklemme
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 94,79*
€ 117,47*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,805*
€ 121,175*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,64*
€ 122,99*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 101,145*
€ 125,705*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 106,24*
€ 131,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,81*
€ 156,8539
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,64*
€ 156,6516
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,96*
€ 149,8924
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,64*
€ 143,5616
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,24*
€ 126,4256
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,1248* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3047141
ab € 0,2946*
Zubehör
Phoenix Contact
3047183
ab € 0,3002*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,84*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,64*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 27,986*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,95*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.