Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messertrennklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250991
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PT2,5-MTBGN
EAN/GTIN:
     4063151005177
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemmen phoenix
trennklemme
Messertrennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 16 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grün, Breite: 5,15 mm, Höhe: 70,08 mm, Tiefe: 36,85 mm, Bemessungsspannung: 400 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,14...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 16 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PT2,5-MTBGN
Ident Code:
1107089
Weitere Suchbegriffe: Trenngrundklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Bauelementeklemme (Reihen.-), Trennreihenklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,38*
€ 1,73*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,48472*
€ 1,84472*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,5338*
€ 1,9238*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,567*
€ 1,947*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,6847*
€ 2,0947*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0947*
€ 2,49269
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0547*
€ 2,44509
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,9647*
€ 2,33799
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8747*
€ 2,23089
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,6847*
€ 2,00479
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 104,735* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3210196
ab € 0,252*
Zubehör
Phoenix Contact
3030789
ab € 0,2982*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,87*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1162*
Zubehör
Phoenix Contact
1043963
ab € 0,0965*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,026*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,02*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0810588
ab € 0,4866*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.