Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1251868
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     RIF-1-RSC-LDP-24DC/1ICT
EAN/GTIN:
     4055626793764
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais
Vormontiertes Relaismodul mit Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul, Haltebügel. Kontaktausführung: 1 Schließer, max. Einschaltstrom bis 800 A, Eingangsspannung 24 V DC Nennstrom: 0,018 A, Breite: 16 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 75 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 19,2 V, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Spannungsart zur Betätigung: DC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
RIF-1-RSC-LDP-24DC/1ICT
Ident Code:
1078681
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, Relaismodul, Relaissockel, phoenix contact relaissockel 24vdc, relaissockel, phoenix contact relaissockel, RS-BUS, Fibre Optic, Dezentrale Peripherie, RS232-Schnittstelle, Serielle Schnittstelle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 10,71*
€ 13,39*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,70*
€ 16,77*
1
€ 8,95*
ab € 11,46*
€ 16,87*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 11,88*
€ 16,95*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,86*
€ 18,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8715*
Zubehör
Phoenix Contact
0819217
ab € 2,5123*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,2687*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,6077*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.