Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1251905
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     TTC-6-MOV-D-120AC-UT-I
EAN/GTIN:
     4063151022372
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix blitzstromableiter
blitzstromableiter
Überspannungsmittelschutz mit integrierter Statusanzeige für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. Montageart: sonstige, Anschluss 1: Klemme, Frequenz: -...- MHz, mit Fernmeldekontakt: false, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Höchste Dauerspannung AC: 150 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 2,5 kA, Nennlaststrom: 10 A, Schutzpegel Ader/Ader: 200 V, Signalisierung am Gerät: optisch, Höchste Dauerspannung DC: 150 V, Nennspannung AC: 120 V, Nennspannung DC: -...- V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
TTC-6-MOV-D-120AC-UT-I
Ident Code:
1109673
Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,76*
€ 16,63*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,15*
€ 17,20*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,32*
€ 17,44*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,50*
€ 17,70*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,70*
€ 17,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,66*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
0808710
ab € 0,3652*
Zubehör
Phoenix Contact
0808736
ab € 0,3688*
Zubehör
Phoenix Contact
0825027
ab € 1,3224*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.