Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1252083 Herst.-Nr.: UCSCP5018 EAN/GTIN: 4055626462554 |
| |
|
| | |
| Universalgehäuse, Breite: 17,3 mm Breite: 17,3 mm, Höhe: 17,3 mm, Tiefe: 11,7 mm, Werkstoff: sonstige, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Tragschienenmontage möglich: false, Wandmontage möglich: false, mit Abschirmung: false, Schutzart (IP): IP40, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit Lüftungsöffnungen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | UCSCP5018 | Ident Code: | 2203348 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Wandschrank, Klemmenkasten, Wandgehäuse, Gehäuse, Kompaktschrank |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 3,90* | € 4,22* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,29* | € 4,65* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,68* | € 5,06* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,71* | € 5,09* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,75* | € 5,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|