Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1252083 Herst.-Nr.: 2203348 EAN/GTIN: 4055626462554 |
| |
|
| | |
| Stoßschutzecken, Farbe: türkisgrün (ähnlich RAL 5018), Schutzart: IP40, Abmessungen: 17,3 x 17,3 x 11,7 mm Farbe: sonstige, RAL-Nummer: 5018, Werkstoff: sonstige, Gehäuseart: offen, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: false, Tragschienenmontage möglich: false, Wandmontage möglich: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | UCSCP5018 | Ident Code: | 2203348 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Wandschrank, Klemmenkasten, Wandgehäuse, Gehäuse, Kompaktschrank |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 3,90* | € 4,22* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,29* | € 4,65* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 4,68* | € 5,06* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,71* | € 5,09* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,75* | € 5,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|