Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CU/AL-Schneider Ø65mm ferngestuert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1373141
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     ESG65RMCCFM
EAN/GTIN:
     4012078996181
Suchbegriffe:
Akku-Hydraulische Kabelschere
Hydraulik-Kabelschere
Hydraulische Kabelschere
hydraulische kabelschere klauke
Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit Armierung. Werkzeug mit Fernbedienung. 120 kN Schneidkraft für einen Schneidbereich bis Durchmesser 65 mm. Außerordentlich geringes Gewicht für ein Werkzeug dieser Leistungsklasse. Geschlossener Schneidkopf mit Bolzenverriegelung, aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlagen. Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling. Auswertefunktion über Bluetooth, optische Schnittstelle und USB-Adapter. LED zur Arbeitsraumbeleuchtung. Leistungsstarker 18V Lithium-Ionen-Akku mit sehr hoher Kapazität. Energiesparfunktion durch Motorabschaltung nach erfolgtem Schneidvorgang. Leistungsstarke Motoren für maximale Arbeitsgeschwindigkeit. 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub. Motor-Schnellstopp für hohe Anwendersicherheit. Automatischer Rücklauf nach vollendetem Schnitt. Manueller Rücklauf bei Bedarf. Manueller Rücklaufstopp (MRS) für effizientes Arbeiten. LED Display zur Darstellung Werkzeugdaten. Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige, Ladezustandsanzeige des Akkus und zur Datenübertragung via USB-Adapter. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang: Akku 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh) (RAL40), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGL1),KK65RMC Kunststoffkoffer. Geeignet für max. Kabeldurchmesser: 65 mm, Isoliert: false, Max. Kabelquerschnitt: 3316 mm², Schneidkopf auswechselbar: false, Gesamtlänge: 499 mm, Ausführung/Betätigung: akku-hydraulisch, Schutzisoliert 1000 V: false, Geeignet für massive Leiter: true, Geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, Griffausführung: 2-Komponenten, mit Abisolierfunktion: false, mit Aufprallschutz: false, Schneidbacken auswechselbar: false, VDE-geprüft: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Klauke GmbH, Gustav
Produkt Typ:
ESG65RMCCFM
Weitere Suchbegriffe: hydraulik kabelschere, Profilstahlschere, Rosenschere, Telefonschere, Flachstahlschere, Bandeisenschere
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.839,31*
€ 3.930,79*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.853,87*
€ 3.931,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3.877,23*
€ 3.955,07*
Frei Haus
ab € 3.891,72*
€ 3.969,57*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4.535,86*
€ 4.613,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.613,71*
€ 5.490,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.592,47*
€ 5.465,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.550,01*
€ 5.414,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.535,86*
€ 5.397,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.