Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Raumregler, 5-30C, AC 230V, 1Öff ner, 10 A, Temperaturabsenkung ca.4K, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1376565
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     UTE1011-RAL9010-G-50
EAN/GTIN:
     4017254168444
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Elektromechanischer Unterputz-Raumtemperaturregler zur Regelung oder Überwachung von Temperaturen in Wohnräumen, Büros und Hotels. Passend in alle gängigen Schalterprogramme. Polarweiß glänzend, 50x50 Abdeckung mit Knopf. Geeignet für wassergeführte und elektrische Heizsysteme. Durch die thermische Rückführung wird eine sehr kleine Schaltdifferenz erreicht. Bei Beschalten der Uhren-Klemme wird auf eine um ca. 4K geringere Temperatur geregelt. Mit LED-Statusanzeigen. Einstellbare Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Eine unverlierbare Schraube mit Gewindeeinsatz zur Befestigung des Gehäusedeckels sowie praktische Steckklemmen erleichtert die Montage. Montage in 55er UP-Dose. Farbe: weiß, Breite: 50 mm, Höhe: 50 mm, Tiefe: 16 mm, RAL-Nummer: 9010, Anschluss: sonstige, mit Display: false, mit thermischer Rückführung: true, Art der Spannungsversorgung: 230 V, Kontaktausführung: Öffner (NC), Messbereich: 5...30 °C, Bedienung: Dreh, Explosionsgeschützt: false, Schutzart (IP): IP30, Ausführung Aufnehmer/Fühler: Bimetall, Klasse des Temperaturreglers: I, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): 0 W, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Regelungsart An/Aus: true, Regelungsart modulierend: true, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Spannung der Kontakte: 230 V, mit Empfänger: false, Regelcharakteristik: sonstige, Anzahl der Ausgänge Heizung: 1, Anzahl der Ausgänge Kühlung: 0, Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung: false, Temperatur ablesbar: false, Geeignet für Heizen: true, Max. Kontaktbelastung: 10 A, Differenzwert: 0,5 K, Sensor extern: false, Differenz verstellbar: false, Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar: false, Geeignet für Kühlen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
EBERLE Controls GmbH
Produkt Typ:
UTE1011-RAL9010-G-50
Ident Code:
191811153502
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 41,38*
€ 53,87*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,49*
€ 53,99*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,48*
€ 54,07*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 42,06*
€ 54,47*
€ 4,00*
ab € 61,08*
€ 78,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.