Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUKO-/2x USB-Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1388188
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     20EUCB2USB-82
EAN/GTIN:
     4011395303719
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. 2-polig (2 P + E) Mit Steckanschluss. Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit 2 USB Typ A Steckbuchsen. Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose. Unterstützung der Ladeprotokolle am USB-A Anschluss: Apple MFI mit 2,4 A und BC 1.2 mit 1,5 A. Mit elektronischem Kurzschlussschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. SCHUKO® Steckdose Safety+ mit Shutter (erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert. Keine Datenübertragung möglich. Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Ausführung: SCHUKO, Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 1, Abschließbar: false, mit Klappdeckel: false, Anschlussart: Steckklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Signallampe: false, Anzahl der Phasen: 1, mit erhöhtem Berührungsschutz: true, Frequenz: 50...60 Hz, mit Ein-/Ausschalter: false, Schutzkontakt: true, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Auswurfmechanismus: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Verdrehter Zentraleinsatz: false, Überspannungsschutz: false, Fehlerstromschutz: false, Sonderstromversorgung: sonstige, Isolierter Einbau: true, Werkstoff: Kunststoff, Bemessungsfehlerstrom: 0 mA, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, Schlagfestigkeit: IK03, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, mit Feinsicherung: false, mit Durchschleiffunktion: true, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 88 mm, Gerätehöhe: 75 mm, Gerätetiefe: 96 mm, Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0, mit Funktionsbeleuchtung: false, mit Orientierungslicht: false, mit eingebauter USB-Spannungsversorgung: true, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Anzahl der aktiven Kontakte (rund): 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach): 0, Schutzleiterkontakt rund: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 39,5 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Metallicfarbe: false, Art der USB-Stromversorgung: AA, Antibakterielle Behandlung: false, Für 'erschwerte Bedingungen' (nach VDE): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
20EUCB2USB-82
Ident Code:
2CKA002011A6269
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 32,19*
€ 43,23*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,77*
€ 43,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,24*
€ 46,87*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 40,94*
€ 53,83*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.