Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUKO-Steckd.USB-Spannungsvers. 2f System 55 Cremeweiß glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1429968
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     245901
EAN/GTIN:
     4010337076223
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Shutter und USB-Spannungsversorgung 2fach Cremeweiß glänzend Typ A / Typ C Merkmale:- Lademöglichkeit für bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig über USB-Kabel Typ A und Typ C. - Es können bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig geladen werden. Hinweise:Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. Bei langen Ladezyklen kann sich das Gehäuse des Produkts erwärmen. Verwendung einer tiefen Gerätedose empfohlen. Lieferumfang: USB-Kabel Typ A oder Typ C sind nicht im Lieferumfang enthalten. Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Ausführung: SCHUKO, Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 1, Abschließbar: false, mit Klappdeckel: false, Anschlussart: Steckklemme, Oberflächenschutz: sonstige, mit Signallampe: false, Anzahl der Phasen: 1, mit erhöhtem Berührungsschutz: true, Frequenz: 50 Hz, mit Ein-/Ausschalter: false, Schutzkontakt: true, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Auswurfmechanismus: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Verdrehter Zentraleinsatz: false, Überspannungsschutz: false, Fehlerstromschutz: false, Sonderstromversorgung: ohne Sonderstromversorgung, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, Schlagfestigkeit: IK09, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, mit Feinsicherung: false, mit Durchschleiffunktion: false, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 32 mm, Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0, mit Funktionsbeleuchtung: true, mit Orientierungslicht: false, mit eingebauter USB-Spannungsversorgung: true, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Anzahl der aktiven Kontakte (rund): 2, Min. Tiefe der Gerätedose: 40 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Metallicfarbe: false, Art der USB-Stromversorgung: AC, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
245901
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 42,79*
€ 56,09*
€ 5,00*
ab € 44,33*
€ 58,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,24*
€ 59,08*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,54*
€ 59,75*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 51,87*
€ 68,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.