Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP Elektronikdose mit seitlichem Klemmraum Ø60xH50x114 tie


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1440075
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     UE46
EAN/GTIN:
     4012196863815
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Unterputz-Elektronikdose mit seitlichem Klemmraum, eckige Form, für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 50 mm. • Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss • 10 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm • 2 Einführungen bis Ø 20 mm im Boden • 4 Einführungen für Flachleitungen/Stegleitungen • 4 x 3 Schraubdome Farbe: schwarz, Breite: 76 mm, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: true, Form: rechteckig, Durchmesser: 61 mm, Bauform: sonstige, Länge: 114 mm, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 16, Befestigung der Geräte: schrauben, Deckelbefestigung: geschraubt, mit Schrauben: true, Tiefe: 50 mm, Geeignet für Kabeldurchmesser: -...- mm, Schutzart (IP): IP30, Für Rohrdurchmesser: 20/25 mm, Einführung von hinten: true, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
UE46
Ident Code:
2003725
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,753*
€ 19,403*
€ 5,00*
ab € 15,34*
€ 21,35*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,929*
€ 21,415*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,069*
€ 22,239*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 18,059*
€ 24,609*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,609*
€ 29,28471
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,159*
€ 28,74921
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,909*
€ 27,26171
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,519*
€ 25,60761
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,859*
€ 24,82221
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,059*
€ 21,49021
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,8059* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003742
ab € 11,7575*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003744
ab € 13,97*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003760
ab € 6,785*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.