| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1506301 Herst.-Nr.: 101935 EAN/GTIN: 4021103019351 |
| |
|
| | |
| Spannwerkzeug aus Stahl, zum Spannen von Stahlbindern bis 12 mm Breite auch mit Kabelschutzbeschichtung, mit Drehschneider für gratfreien Bandabschnitt Werkstoff des Kabelbinders: Edelstahl, Eigenschaft: automatisches Abschneiden, Anzugsspannung: manuell, MIL-spezifiziert: false, Werkstoff des Werkzeugs: Metall, Kabelbinderbreite: 4,6...12 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 101935 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, cimco kabelbinderzange, kabelbinderpistole, Klinge für Messer, Abisoliermesser, Kittmesser, Arbeitsmesser, Kabelmesser |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 74,69* | € 94,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 76,41* | € 95,62* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 81,52* | € 101,83* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 82,31* | € 102,89* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 104,27* | € 128,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|