Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher Schlitz 5,0x100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1514383
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     110620
EAN/GTIN:
     4021103106204
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Winkelschraubendreher DIN 5200, aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt für Schlitzschrauben 5, 0x0, 65x100 mm. Ausführung: doppelrechtwinklig, Isoliert: false, Größe: sonstige, Gewicht: 16 g, Gesamtlänge: 100 mm, Antimagnetisch: false, Schutzisoliert 1000 V: false, Klingenlänge: 30 mm, Klingenbreite: 5 mm, Klingenstärke: 0,65 mm, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: false, Ausführung funkenarm: false, Ausführung Schaft: rund, Griffausführung: sonstige, Klingendurchmesser: 5 mm, Gewölbte Klinge: false, Klingenmaterial: Chrom-Vanadium-Stahl, Kappe drehbar: false, Oberflächenschutz Klinge: vernickelt, Durchgehende Klinge: true, mit Abrollschutz: false, mit Schlagkappe: false, Oberflächenbehandlung Klinge: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
110620
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, Phillips-Winkel-Schraubendreher, Phillips-Winkel-Schraubenzieher, Phillips-Winkelschraubendreher, Phillips-Winkelschraubenzieher, Winkel-Schraubendreher (Phillips), Winkel-Schraubendreher PH, Winkel-Schraubendreher Phillips, Winkel-Schraubenzieher PH, Winkel-Schraubenzieher Phillips, Winkelschraubendreher PH, Winkelschraubendreher Phillips, Winkelschraubenzieher PH, Winkelschraubenzieher Phillips, Schlitz-Winkel-Schraubendreher, Schlitz-Winkel-Schraubenzieher, Schlitz-Winkelschraubendreher, Schlitz-Winkelschraubenzieher, Winkel-Schraubendreher (Schlitz), Winkel-Schraubendreher Schlitz, Winkel-Schraubenzieher Schlitz, Winkelschraubendreher Schlitz, Winkelschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher-satz cimco, schlitz schraubendreher satz, schlitz-schraubendreher 5mm, Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 3,59*
€ 5,24*
€ 5,95*
ab € 3,66*
€ 5,34*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,90*
€ 5,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,96*
€ 5,76*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,98*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.