| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1514922 Herst.-Nr.: 140764 EAN/GTIN: 4021103407646 |
| |
|
| | |
| Drahtbleiplombe, Länge 200 mm, Ø 12 mm, mit eingegossenem Spiraldraht, ca. 150 Stück Farbe: grau, UV-beständig: true, Bandlänge: 188 mm, Gesamtlänge: 200 mm, Verstellbar: true, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Blei, Geeignet für Außenanwendung: true, Banddicke: 0,5 mm, Bandverschluss: sonstige, Breite des Bandes: 0,5 mm, Fluoreszierend: false, Körperdurchmesser: 12 mm, Verschlussvorrichtung: sonstige, Zugfest: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 140764 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 40,61* | € 53,04* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,18* | € 54,03* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,97* | € 57,63* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,60* | € 58,32* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 55,95* | € 71,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 55,95* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|