Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzision Schraubendreher Schlitz 3,0x0,5x75


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1515335
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     111866
EAN/GTIN:
     4021103118665
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Präzisions-Schraubendreher (Elektronik-Schraubendreher) für Feinmechanik, Elektronik u. ä., Klingen aus Spezialstahl, Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des Schraubsystems, Schlitz-Schraubendreher (Farbcode weiß) Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, ModellBau und ähnliche feinsensorische Arbeiten, Klingen aus Spezialstahl, Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des Schraubsystems, 3, 0 x 0, 5 x 75 mm, länge 175 mm Ausführung: gerade, Isoliert: true, Größe: sonstige, Gewicht: 17 g, Gesamtlänge: 178 mm, Antimagnetisch: true, Schutzisoliert 1000 V: false, Klingenlänge: 75 mm, Klingenbreite: 3 mm, Klingenstärke: 0,5 mm, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: true, Ausführung funkenarm: false, Werkstoff des Griffs: Kunststoff, Ausführung Schaft: rund, Griffausführung: 1-Komponenten, Klingendurchmesser: 3 mm, Gewölbte Klinge: false, Klingenmaterial: Chrom-Vanadium-Stahl, Kappe drehbar: false, Oberflächenschutz Klinge: brüniert, Durchgehende Klinge: false, mit Abrollschutz: false, mit Schlagkappe: false, Oberflächenbehandlung Klinge: unbehandelt
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
111866
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 4,52*
€ 6,58*
€ 5,95*
ab € 4,64*
€ 6,71*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,94*
€ 7,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,99*
€ 7,18*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,27*
€ 8,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.