Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausklinkzange 245mm 29mm tief 20mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1538044
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     804390
EAN/GTIN:
     4019768043903
Suchbegriffe:
Ausklinkzange
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
Ausklinkzangezum Ausklinken von Aussparungen aus Kunststoffsockelleisten und Kunststoffgehäusen, saubere Schnittkanten, gutes Handling, Zange öffnet selbsttätig, geringes Gewicht, Oberfläche verzinkt, Griffe mit Kunststoffüberzug. Schnittfläche: 29 mm tief, 20 mm breit Länge: 245 mm Einsatzbereich: Kunststoff, Zangenform: gerade
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
804390
Weitere Suchbegriffe: Revolver-Lochzange, Revolverlochzange, absetz lochzange, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.