Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1539163 Herst.-Nr.: 117708 EAN/GTIN: 4021103177082 |
| |
|
| | |
| Isolierte Schraubendreher DIN EN 60900, Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10. 000 Volt. Elektrik Schraubendreher DIN 7437 8, 0x1, 2 mm 285 mm aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt, mit schwarzen Spitzen, Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff Ausführung: gerade, Isoliert: true, Größe: sonstige, Gewicht: 151 g, Gesamtlänge: 300 mm, Antimagnetisch: false, Schutzisoliert 1000 V: true, Klingenlänge: 175 mm, Klingenbreite: 8 mm, Klingenstärke: 1,2 mm, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: false, Ausführung funkenarm: false, Werkstoff des Griffs: Kunststoff, Ausführung Schaft: rund, Griffausführung: 2-Komponenten, Klingendurchmesser: 10,8 mm, Gewölbte Klinge: true, Klingenmaterial: Chrom-Vanadium-Stahl, Kappe drehbar: false, Oberflächenschutz Klinge: sonstige, Durchgehende Klinge: true, mit Abrollschutz: true, mit Schlagkappe: false Ausführung: 8,0x1,2x175 Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 117708 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, vde-schraubendreher (schlitz), Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 7,49* | € 10,42* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,63* | € 10,61* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 8,17* | € 11,36* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,23* | € 11,45* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,44* | € 14,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|