| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1539164 Herst.-Nr.: 117710 EAN/GTIN: 4021103177105 |
| |
|
| | |
| Isolierte Schraubendreher DIN EN 60900, Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10. 000 Volt. Elektrik Schraubendreher DIN 7437 10, 0x1, 6 mm 310 mm aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt, mit schwarzen Spitzen, Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff Ausführung: gerade, Isoliert: true, Größe: sonstige, Gewicht: 242 g, Gesamtlänge: 325 mm, Antimagnetisch: false, Schutzisoliert 1000 V: true, Klingenlänge: 200 mm, Klingenbreite: 10 mm, Klingenstärke: 1,6 mm, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: false, Ausführung funkenarm: false, Werkstoff des Griffs: Kunststoff, Ausführung Schaft: rund, Griffausführung: 2-Komponenten, Klingendurchmesser: 13 mm, Gewölbte Klinge: true, Klingenmaterial: Chrom-Vanadium-Stahl, Kappe drehbar: false, Oberflächenschutz Klinge: sonstige, Durchgehende Klinge: true, mit Abrollschutz: true, mit Schlagkappe: false Ausführung: 10,0x1,6x200 Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 117710 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 12,01* | € 16,73* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,18* | € 17,05* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,00* | € 18,15* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,23* | € 18,49* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 16,68* | € 22,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|