| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1539173 Herst.-Nr.: 117315 EAN/GTIN: 4021103173152 |
| |
|
| | |
| Nicht isolierte Schraubendreher mit blanker, mattverchromter Klinge, Torx 175 mm m. Bohrung T15x80 mm aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt, mit schwarzen Spitzen, Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff Isoliert: false, Gewicht: 46 g, Gesamtlänge: 185 mm, Größe (TX): 15, Schutzisoliert 1000 V: false, Klingenlänge: 80 mm, mit Bohrung: false, Werkstoff des Griffs: Kunststoff, Ausführung Schaft: rund, Griffausführung: 2-Komponenten, Klingendurchmesser: 3,5 mm, Klingenmaterial: Chrom-Vanadium-Stahl, Kappe drehbar: false, Oberflächenschutz Klinge: verchromt, Durchgehende Klinge: true, mit Abrollschutz: true, VDE-geprüft: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 117315 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 15x80, torx-vde-schraubendreher t15, vde-schraubendreher (torx®), Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher, Schlitzschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 7,13* | € 10,14* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,26* | € 10,33* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,73* | € 10,99* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,83* | € 11,14* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,92* | € 13,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|