Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1598945 Herst.-Nr.: AC280 EAN/GTIN: 0095969103404 |
| |
|
| | |
| Ein Paar vernickelte Klemmen (rot, schwarz), Profil verjüngt sich an der Spitze auf 5,6 mm, Hakenöffnung vorn 6,4 mm, an der Basis 2 mm, empfohlen zur Nutzung mit TL222- und TL224-Messleitungen, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Krokodilklemme, Set-Ausführung: false, Stecktechnik: 4 mm Sicherheitsstecktechnik, Strombelastbarkeit: 3 A, Werkstoff des Isoliermaterials: Polyvinylchlorid (PVC), Messkreiskategorie: CAT IV, mit Koffer/Tasche: false, Max. Arbeitsspannung: 600 V, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | AC280 | Ident Code: | 1610115 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,05* | € 55,58* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 43,13* | € 55,59* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,79* | € 56,69* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 45,67* | € 56,78* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 47,76* | € 58,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|