Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborsteckverbinder
>
Artikel
Fluke SureGrip Test-Clip
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-73386092
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
1610115
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Test-Clip
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Messkategorie unterstützt
CAT III, CAT IV
Nennspannung
1000 V
Stromstärke (maximal)
3 A
Zertifizierung
CSA
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Elektrische Mess- & Prüfgeräte
>
Prüfsonden
Weitere Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
,
Prüfklemme
,
Prüfmittelset
,
Prüfspitze
,
fluke prüfmittelset cat iv
,
klemmprüfspitze rot
,
klemmprüfspitze
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 44,52*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke 179/EDA2/EUR Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V, CAT IV 600V
Fluke
3947719
ab € 426,85*
Zubehör
Fluke 287 Multimeter Digitales Multimeter
Fluke
3947796
ab € 871,15*
Zubehör
Fluke 287/EUR Multimeter Digitales Multimeter
Fluke
3947781
ab € 721,23*
Zubehör
Fluke 289/FVF Multimeter Digitales Multimeter
Fluke
3947812
ab € 861,58*
Zubehör
Fluke 87V/E2 Kit Multimeter Digitales Multimeter
Fluke
3947864
ab € 620,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen