Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Multimeter MM P3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1599111
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     MM-P3
EAN/GTIN:
     4014650440846
Suchbegriffe:
Buzzer
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Benning MM P3 Digital-Multimeter. Im Taschenformat, nur 130 g und 132 x 86 x 19 mm (inklusive Lederetui) klein. Anzeige digital. 3 5/6-stellige LCD-Anzeige (5000 Punkte). Kleinste Auflösung Gleichspannung 0,1 mV. Max. Spannungsmessbereich DC 600 V. Kleinste Auflösung Wechselspannung 0,1 mV. Max. Spannungsmessbereich AC 600 V. Kleinste Auflösung Widerstand 0,1 Ohm. Max. Widerstandsmessbereich 40 MOhm. Kleinste Auflösung Kapazität 0,0001 µF. Max. Kapazitätsmessbereich 100 µF. Kapazitätsmessung ja. Kleinste Auflösung Frequenz 0,001 Hz. Max. Frequenzmessbereich 5000 kHz. Frequenzmessung ja. Durchgangsprüfung/Diodentest ja. Durchgangsprüfung (50 Ohm)/ Diodenprüfung (1.1 mA). Messbereichswahl manuell/automatisch. Abschaltung automatisch. Batterieunterspannungsanzeige automatisch. Momentanwertspeicher (Data Hold) ja. Messkreiskategorie Cat III. Max. Spannung Messkreiskategorie 300 V. Inklusive Lederetui, 2 x 1.5 V LR44 Batterie, fest angeschlossene Messleitungen. Stromversorgung: Batterie, Messwertspeicher: false, Anzeige: digital, Messbereichswahl: manuell/automatisch, Echteffektivwertmessung (TRMS): false, Durchgangsprüfung: true, Isolationswiderstandsmessbereich: 0 MOhm, Schnittstelle: false, Kapazitätsmessung: true, Frequenzmessung: true, mit Pegelmessung (dB): false, Messprinzip: mittelwertbildend, Momentanwertspeicher (Data Hold): true, IR-Schnittstelle: false, Relative Messgenauigkeit: 0,6%, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Bluetooth-Schnittstelle: false, Durchgangsprüfung/Diodentest: true, Induktivitätsmessung: false, Kleinste Auflösung Gleichspannung: 0,1 mV, Kleinste Auflösung Gleichstrom: sonstige, Kleinste Auflösung Wechselspannung: 0,1 mV, Kleinste Auflösung Wechselstrom: sonstige, Kleinste Auflösung Widerstand: 0,1 Ohm, Leitfähigkeitsmessung: false, Max. Spannungsmessbereich AC: 600 V, Max. Spannungsmessbereich DC: 600 V, Max. Strommessbereich AC: 0 A, Max. Strommessbereich DC: 0 A, Max. Widerstandsmessbereich: 40 MOhm, Maximalwertspeicher: false, Mehrfachanzeige: false, Messkreiskategorie: CAT III, Minimalwertspeicher: false, Nennprüfspannung 100 V: false, Nennprüfspannung 1000 V: false, Nennprüfspannung 250 V: false, Nennprüfspannung 500 V: false, Relativwertmessung: false, Spitzenwertspeicher: false, Tastverhältnismessungen: false, Schutzart (IP): IP30, Temperaturmessung: false, Kalibrierung nach ISO/IEC 17025: false, Max. Temperaturmessbereich: 0 °C, Kleinste Auflösung Temperatur: sonstige, Max. Kapazitätsmessbereich: 100 µF, Kleinste Auflösung Kapazität: 0,0001 µF, Max. Frequenzmessbereich: 5000 kHz, Kleinste Auflösung Frequenz: 0,001 Hz, Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss): false, Temperaturmessung RTD: false, Temperaturmessung TC: false, Nennprüfspannung 10 V: false, Nennprüfspannung 50 V: false, Kabellängenmessung: false, Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E: false, Leistungs- und Energiemessung: false, Oberschwingungsanalyse/Power Quality: false, Drehzahlmessung: false, Sicherungsautomat: false, Max. Spannung Messkreiskategorie: 300 V, mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: false, Maßstabseinteilung linear: false, Maßstabseinteilung logarithmisch: false, Hochspannungstest für Motorwicklungen: false, Max. Strommessbereich mit Clipfaktor: 0 A, Max. Spannungsmessbereich, AC/DC: 600 V, Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC: 0,1 mV, Max. Strommessbereich, AC/DC: 0 A, Kalibrierzertifikat nach DAkkS: false, Zertifiziert nach COFRAC: false Spannung: 600 V Strom: - Widerstand: 40 MOhm Kapazität: 100 µF
Weitere Informationen:
Hersteller:
BENNING Elektrotechnik & Elektronik
Produkt Typ:
MM-P3
Ident Code:
044084
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 47,70*
€ 55,64*
1
€ 4,00*
ab € 49,00*
€ 57,28*
3 Tage
96
1
€ 6,90*
ab € 49,80*
€ 57,88*
3 Tage
101
1
€ 7,90*
ab € 50,98*
€ 59,24*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 53,23*
€ 62,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
050261
ab € 41,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.