Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 205x4,6mm Steckzanker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1660670
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T50RSFM-PA66-NA-C1
EAN/GTIN:
     4031026107431
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton kabelbinder polyure...
Einfache Montage, werkzeugfrei. Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein. Spreizanker verrasten hör- und fühlbar. Flügel ermöglichen einen sicheren und festen Halt bei begrenzten Platzverhältnissen. Der Binder wurde hauptsächlich für die Befestigung von Kabelbäumen, Rohren und Schläuchen in der Automobilindustrie entwickelt. Aufgrund seiner einfachen und benutzerfreundlichen Anwendung kommt der Befestigungsbinder auch in anderen Branchen zum Einsatz, z. B. in der Luftfahrt, bei Schaltanlagen und in der Herstellung von Haushaltsgeräten. Farbe: natur, Ausführung: innenverzahnt, Bandlänge: 205 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Befestigungsart: Spreizanker, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Banddicke: 1,3 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 45 mm, Min. Haltekraft: 225 N, Breite des Bandes: 4,6 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
T50RSFM-PA66-NA-C1
Ident Code:
111-85729
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,16753*
€ 0,20753*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1691*
€ 0,2391*
Lager 6232
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,172*
€ 0,242*
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1745*
€ 0,2487*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1908*
€ 0,2608*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,86*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 870,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,07*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,62*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,85*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
ab € 248,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,41*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,64*
Zubehör
HellermannTyton
110-88001
ab € 304,74*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 286,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.