Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1662958 Herst.-Nr.: 206-1-G-PO-X-BK EAN/GTIN: 5022660635489 |
| |
|
| | |
| Einfaches Erstellen von Abzweigungen in Kabelbäumen. Mechanischer Schutz für Verzweigstellen. Isolierung von Spleißen nach VG-Norm. Bauchig: ausreichend Platz für Verbinder. Zulassung für Wehrtechnik. Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung. Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen. Ausführung: für 2-adrige Kabel und Leitungen, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -75...150 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 41 mm, Durchmesser Schaft vor Schrumpf: 13 mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf: 6 mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: 3 mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: 7 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | 206-1-G-PO-X-BK | Ident Code: | 402-06180 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,17* | € 15,59* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,51* | € 15,59* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,31* | € 15,79* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,62* | € 16,10* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,08* | € 16,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|