Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1664203 Herst.-Nr.: 136-1-G-PO-X-BK EAN/GTIN: 5022660635021 |
| |
|
| | |
| Mit Lippe zwecks Zugentlastung für Stecker. Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung. Zur Verwendung mit Rundsteckern nach VG-Norm. Zulassung für Wehrtechnik. Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung. Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen. Ausführung: für Stecker, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -75...150 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 121 mm, Durchmesser Schaft vor Schrumpf: 62,5 mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf: 47 mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: 18 mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: 62,5 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | 136-1-G-PO-X-BK | Ident Code: | 401-36180 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 41,26* | € 46,63* | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 43,79* | € 49,32* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 44,92* | € 50,56* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 41,20* | € 53,23* | | | | | 24 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 47,51* | € 53,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2.331,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|