Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1667032 Herst.-Nr.: H1P-PA66HS-BK(100) EAN/GTIN: 4031026240794 |
| |
|
| | |
| HP Befestigungsschellen aus Polyamid. Gute Temperaturbeständigkeit und hohe Belastbarkeit. In diversen Größen erhältlich. Kann ohne Kabelbinder verwendet werden. Die HP Schellen aus Kunststoff werden in vielen Branchen für permanente oder temporäre Kabelbefestigungen eingesetzt. Durch ihr geringes Gewicht eignen sich die Schellen besonders für die Luftfahrt- oder Automobilindustrie. Sie sorgen für eine Minimierung des Gesamtgewichts unter Beibehaltung einer starken Befestigungslösung. Farbe: schwarz, Ausführung: geschlossen, UV-beständig: false, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubloch, Anzahl der Kabel/Rohre: 1, Nenndurchmesser: 3,2 mm, Kunststoffummantelt: false, Abstand zur Wand: false, Geeignet im Brandschutzbereich: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | H1P-PA66HS-BK(100) | Ident Code: | 211-60000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 8,95* | ab € 0,0537* | € 0,0795* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,0775* | € 0,1101* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,0769* | € 0,1108* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,07757* | € 0,11167* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,0798* | € 0,1145* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|