Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfteil für Verzweigstelle n 2- Fingerstück schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1667107
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     204-1-GW24-PO-X-BK
EAN/GTIN:
     5022660635854
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Einfaches Erstellen von Abzweigungen in Kabelbäumen. Mechanischer Schutz für Verzweigstellen. Isolierung von Spleißen nach VG-Norm. Bauchig: ausreichend Platz für Verbinder. Zulassung für Wehrtechnik. Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung. Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen. Ausführung: für 2-adrige Kabel und Leitungen, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -75...150 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 131 mm, Durchmesser Schaft vor Schrumpf: 39 mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf: 18 mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: 12 mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: 27 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
204-1-GW24-PO-X-BK
Ident Code:
402-04184
Weitere Suchbegriffe: Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 39,31*
€ 45,08*
100
€ 5,95*
ab € 41,85*
€ 47,69*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 44,13*
€ 50,25*
1
€ 5,00*
ab € 39,24*
€ 51,38*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 45,73*
€ 51,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2.254,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 141,78*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 222,11*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 187,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.