Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch 1,6mm - 8mm, PA6, na tur, 30 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1667812
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     SBPA1.5-PA6-NA(30)
EAN/GTIN:
     5022660549021
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen. Sehr guter Abriebschutz. Nachträglich montierbar. Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden. Vielzahl von Durchmessern. Eingesetzt werden SBPA Spiralschläuche vorwiegend im Automobilbereich und in der Kabelkonfektion. Farbe: natur, Ausführung: Spiralschlauch, UV-beständig: false, Halogenfrei: true, Wandstärke: 0,4 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -60...95 °C, Nenndurchmesser: 1,5 mm, Transparent: false, Betriebstemperatur kurzfristig: 130 °C, Brandschutzeigenschaften: entspricht UL94 HB, Bündeldurchmesser: 1,6...8 mm, Wendelbreite: 6 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
SBPA1.5-PA6-NA(30)
Ident Code:
161-42000
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 28,78*
€ 39,91*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 30,15*
€ 39,9201*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 31,0503*
€ 41,1201*
Lager 6232
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 31,287*
€ 41,397*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 37,146*
€ 48,2961*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,397*
€ 49,26243
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,5072*
€ 48,20357
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,267*
€ 43,15773
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,4171*
€ 42,14635
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,527*
€ 41,08713
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,287*
€ 37,23153
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 1,0429* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.