Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch SBPA1.5 NA-PA6


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Spiralschlauch 1,6 mm - 8 mm, PA6, natur, 30 m
Spiralschlauch 1,6 mm - 8 mm, PA6, natur, 30 m
Spiralschlauch 1,6 mm - 8 mm, PA6, natur, 30 m
Spiralschlauch 1,6 mm - 8 mm, PA6, natur, 30 m
Spiralschlauch 1,6 mm - 8 mm, PA6, natur, 30 m
Spiralschlauch 1,6 mm - 8 mm, PA6, natur, 30 m
Artikel-Nr.:
     6012B-55974731
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-42000
EAN/GTIN:
     5022660549021
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Spiralschlauch SBPA1.5 NA-PA6

Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen. Sehr guter Abriebschutz. Nachträglich montierbar. Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden. Vielzahl von Durchmessern. Eingesetzt werden SBPA Spiralschläuche vorwiegend im Automobilbereich und in der Kabelkonfektion.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60..95 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
130 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 8,95*
ab € 26,57*
€ 36,77*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 27,69*
€ 37,71*
pro Paket
€ 5,46*
ab € 29,28*
€ 38,1402*
Lager 6012
pro Paket
€ 3,90*
ab € 30,1302*
€ 39,24*
21 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,90*
ab € 31,4871*
€ 40,587*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,24*
€ 46,6956
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,6301*
€ 45,96982
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,4702*
€ 42,20954
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,29*
€ 40,8051
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,6402*
€ 40,03184
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,1302*
€ 35,85494
pro Paket
1 Paket enthält 30 Meter (ab € 1,00434* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.