Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsclip 30mm PA66HIRHS schwarz für Nennmaß 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1667833
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HWCLIP30-PA66HIRHS-BK(50)
EAN/GTIN:
     4031026268668
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Die Sockel und Clips für Helawrap sind flexibel und effizient. Umfassen den Schutzschlauch für einen festen Halt. Jeder Clip kann miteinander oder an einer Befestigungsplatte befestigt werden. Jeder Clip ist frei beweglich. Einfach zu befestigen und wiederverwendbar. Zur Vervollständigung des Helawrap Kabelmanagementsystems dienen diverse Helawrap Clips in den passenden Größen. Die Clips und Befestigungssockel können beliebig aneinandergekoppelt werden und entweder per Schrauben oder bequem per Klebesockel montiert werden. Farbe: schwarz, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Rohrdurchmesser: 30 mm Inhalt: 50 für Größe: 30
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
HWCLIP30-PA66HIRHS-BK(50)
Ident Code:
161-64010
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,94*
€ 1,53*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 1,54*
2 Tage
37
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,27*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5076*
€ 2,9736*
Lager 6232
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,9492*
€ 3,4492*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,4492*
€ 4,10455
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3392*
€ 3,97365
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,2592*
€ 3,87845
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,9492*
€ 3,50955
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 172,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-64015
ab € 0,61*
Zubehör
HellermannTyton
161-64013
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.