Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel für Kabelbündelschlauch 38x38 mm, PA66HIRHS, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungssockel für Kabelbündelschlauch 38x38 mm, PA66HIRHS, schwarz
Befestigungssockel für Kabelbündelschlauch 38x38 mm, PA66HIRHS, schwarz
Befestigungssockel für Kabelbündelschlauch 38x38 mm, PA66HIRHS, schwarz
Befestigungssockel für Kabelbündelschlauch 38x38 mm, PA66HIRHS, schwarz
Befestigungssockel für Kabelbündelschlauch 38x38 mm, PA66HIRHS, schwarz
Befestigungssockel für Kabelbündelschlauch 38x38 mm, PA66HIRHS, schwarz
Befestigungssockel für Kabelbündelschlauch 38x38 mm, PA66HIRHS, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-161-64015
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-64015
EAN/GTIN:
     4031026575513
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
  • Sockel können mit Schrauben, Kabelbinder oder Kleber fixiert werden
  • Kann mit allen Größen der HWClips verwendet werden

Zur Vervollständigung des Helawrap Kabelmanagementsystems dienen diverse Helawrap Clips in den passenden Größen. Die Clips und Befestigungssockel können beliebig aneinandergekoppelt werden und entweder per Schrauben oder bequem per Klebesockel montiert werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, kabelbinder schwarz, kabelschlauch, hellermanntyton kabelbinder, Flexibles Leitungsführungssystem, Flexibles Leitungsführungssystem (Schlauch), Halter für Schutzschlauch, Halter für Schutzschläuche, Helawrap, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbündelschlauch, Kabelbündelungsschlauch, Kabelschläuche, Kabelspiralen, Kabelspiralschlauch, Reißverschlussschlauch, Reissverschlussschlauch, Schlauchhalter, Schnellbündelungsschlauch, Spiralbaender, Spiralbänder, Spiralen, Spiralschlaeuche, Spiralschlauch, Spiralschläuche, Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche, Spiralschutzschlauch, Tyton, Wrap
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-64004
ab € 0,47*
Zubehör
HellermannTyton
161-64006
ab € 0,79*
Zubehör
HellermannTyton
161-64008
ab € 0,6074*
Zubehör
HellermannTyton
161-64010
ab € 0,83*
Zubehör
HellermannTyton
161-64002
ab € 0,407*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.