Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Wellschlauchhalter grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1667860
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     FG27-UH-PP-GY(10)
EAN/GTIN:
     4031026277417
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Einteilig. Drehendes Schlauchgewinde. Vibrations- und zugfest. Großer Innendurchmesser. Innentülle schützt Kabel. Gute Beständigkeit gegen Chemikalien. Gerade Verschraubung mit drehendem Schlauchgewinde. Erfüllt IP54 mit FlexiGuard FG-Schutzschläuchen. Farbe: grau, Ausführung: gerade, Verbindungsart: Gewinde, Gewindelänge: 12 mm, Gesamtlänge: 52 mm, Bauform: ohne Gewinde, Drehbares Gewinde: false, Werkstoff der Dichtung: ohne Dichtung, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 20 mm, Gesamthöhe: 57 mm, Einteilig: true, Nenndurchmesser: 27 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP54, Gewindeanschlussgröße: ohne, mit integriertem Halter: false, Werkstoff der Verschraubung: Polypropylen (PP) passend zu Schlauch Außen-Ø: 27 Breite: 12,5 Länge: 52,0/57,0 Lochabstand: 43
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
FG27-UH-PP-GY(10)
Ident Code:
167-00524
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 5,361*
€ 6,961*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,52*
€ 7,16*
10
Frei Haus
ab € 5,521*
€ 7,171*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,57*
€ 7,23*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,98*
€ 7,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 77,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.