Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1668227 Herst.-Nr.: 408-2-B8W2-PO-X-BK EAN/GTIN: 5022660647673 |
| |
|
| | |
| Einfaches Erstellen von Abzweigungen in Kabelbäumen. Mechanischer Schutz für Verzweigstellen. Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung. Bauchig: ausreichend Platz für Verbinder. Kabelausbrüche werden aus einem harten vernetzten Polyolefin mit einem Flammschutzmittel hergestellt. Dieses ermöglicht den Einsatz im Innen- sowie im Außenbereich. Die Formteile bieten hervorragenden elektrischen und mechanischen Schutz. Die mit Innenkleber beschichteten Formteile bieten eine zuverlässige Abdichtung gegenüber Umwelteinflüssen und sind für 2,3,4, 5 und 6 adrige Kabel erhältlich. Ausführung: für 4-adrige Kabel und Leitungen, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -55...100 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 95 mm, Durchmesser Schaft vor Schrumpf: 35 mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf: 12 mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: 3 mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: 15 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | 408-2-B8W2-PO-X-BK | Ident Code: | 404-08022 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelendgarnitur, Kabelendverschluss, Schrumpfkappe, Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,11* | € 17,29* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,29* | € 17,32* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,61* | € 17,83* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,11* | € 18,46* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,41* | € 19,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|