Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endverschluss 408-2-B8W-POX-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vierfinger-Formteil bis 3:1 PO-X schwarz
Vierfinger-Formteil bis 3:1 PO-X schwarz
Vierfinger-Formteil bis 3:1 PO-X schwarz
Vierfinger-Formteil bis 3:1 PO-X schwarz
Vierfinger-Formteil bis 3:1 PO-X schwarz
Vierfinger-Formteil bis 3:1 PO-X schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-85860731
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     404-08022
EAN/GTIN:
     5022660647673
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
Endmuffe

Endverschluss 408-2-B8W-POX-BK

Einfaches Erstellen von Abzweigungen in Kabelbäumen. Mechanischer Schutz für Verzweigstellen. Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung. Bauchig: ausreichend Platz für Verbinder. Kabelausbrüche werden aus einem harten vernetzten Polyolefin mit einem Flammschutzmittel hergestellt. Dieses ermöglicht den Einsatz im Innen- sowie im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 4-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
35 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
12 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
95 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
15 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
3 mm
Betriebstemperatur:
-55..100 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,52*
€ 17,71*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 12,67*
€ 17,73*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,05*
€ 18,40*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,88*
€ 18,57*
€ 5,95*
ab € 13,88*
€ 19,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 168,49*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 261,66*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 193,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.