Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1669834 Herst.-Nr.: 313C753-9-PO-X-BK(5) EAN/GTIN: 5022660453373 |
| |
|
| | |
| Die Falten sorgen für erhöhte Flexibilität und Beweglichkeit. Besonders geeignet für bewegliche Anwendungen. Flachprofil: platzsparende Ausführung. Militär und leistungsfähige Anwendungen. Ausführung: für Stecker, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -55...120 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 158,7 mm, Durchmesser Schaft vor Schrumpf: 44,2 mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf: 22,3 mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: 17,5 mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: 36,5 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | 313C753-9-PO-X-BK(5) | Ident Code: | 422-00302 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 90,1815* | € 100,4715* | | | | Lager 6232 | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 84,88* | € 103,71* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 84,79* | € 105,63* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 96,75* | € 107,99* | | | | | 26 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 97,60* | € 119,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 16,976* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 207,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|