Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1mm), b raun, 200mm (10 Stk.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1671521
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HIS-3-BAG-3/1-PO-X-BN(10)
EAN/GTIN:
     4031026400310
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch braun 3mm
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3 mm
Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Kleinstverpackung für den gelegentlichen Bedarf. 4 Größen erhältlich - von 1,6 mm bis 12 mm Innendurchmesser. Blau, Rot, Braun, Grau, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb. 10 Stück Schrumpfschlauch Abschnitte in einer Tüte. 200 mm Abschnitte. HIS-3 BAG ist ein dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 3:1. Die 10 Abschnitte (á 200 mm) eignen sich ideal für kleinere Bedarfe in der Elektrotechnik. HIS-3 BAG ist in 4 Größen von 1,5 mm bis 12 mm in den Farben Blau, Rot, Braun, Grau, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb lieferbar. Farbe: braun, Ausführung: dünnwandig, Halogenfrei: false, Wandstärke nach Schrumpf: 0,55 mm, Typ: Warmschrumpf, Länge: 0,2 m, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Betriebstemperatur: -55...135 °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 3,2 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 1 mm, Bedruckbar: false, mit Innenkleber: false, Nenndurchmesser in Zoll: sonstige, Schrumpfrate: 3:1, UL-Zulassung: true Schrumpfbereich max. (mm): 3/1 Farbe: braun
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
HIS-3-BAG-3/1-PO-X-BN(10)
Ident Code:
308-30314
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 0,49714*
€ 0,67714*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,52255*
€ 0,71255*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,536*
€ 0,726*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,5401*
€ 0,7301*
10
€ 6,90*
ab € 0,453*
€ 0,784*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7301*
€ 0,86882
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7101*
€ 0,84502
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6201*
€ 0,73792
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6001*
€ 0,71412
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5401*
€ 0,64272
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,505* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,63*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,68*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,21*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,85*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.