Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patrone für Heissluftgebläse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6232-1671789
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     P445
EAN/GTIN:
     4031026405902
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche
P445 Gaskartusche für CHG900 und E4500 Heißluftgebläse bestehend aus einem schaumbasierenden Gasgemisch (Butan, Propan und 26%Propen). Geeignet für den Überkopfeinsatz (360°) und einer Betriebsdauer von 90 Minuten. Recycelbares 18 bar Stahlgehäuse, selbstdichten 7/16 Gewindeventil gemäß EN417, nicht nachfüllbar. Geeignet für den Betrieb bei frostigen Außentemperaturen bis zu -8°C. P445 Gaskartusche kompatibel zu HellermannTyton CHG900 und E4500 Heißluftgebläse. Art des Zubehörs: sonstige Ausführung: Butan/Propan/Methyl Aztylon, Propadien 100ml/60g
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
P445
Ident Code:
391-90101

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Schrumpfschlauch, hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, Lötkolben, Entlöter, Lötstation, Lötpistole, Lötgarnitur
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,95*
ab € 9,39*
€ 11,72*
Lager 6232
unbekannt
12
€ 5,90*
ab € 10,04*
€ 12,46*
3 Tage
60
1
€ 6,40*
ab € 9,48*
€ 13,27*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,97*
€ 13,93*
3 Tage
22
1
€ 9,45*
ab € 11,02*
€ 15,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 149,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.