Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbündelschlauch 13mm-16mm Pack=1Stück PP weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1674752
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HWPP16L2-PP-WH(2)
EAN/GTIN:
     5022660688539
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabel-Organizer
Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln. Leicht und mühelos anzuwenden. Guter Abriebschutz. Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich. Kann wiederverwendet werden. Erhältlich in unterschiedlichen Farben und Größen. Inklusive HAT Aufziehwerkzeug. Die Haupteinsatzbereiche von Helawrap HWPP liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Helawrap Kabelbündelschläuche in den Längen von 15 m und 25 m sind die zeitsparende Lösung für viele industrielle Anwendungen. Farbe: weiß, Ausführung: Spiralschlauch, UV-beständig: false, Halogenfrei: true, Wandstärke: 0,8 mm, Werkstoffgüte: Polypropylen (PP), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -60...110 °C, Nenndurchmesser: 16 mm, Transparent: false, Betriebstemperatur kurzfristig: 140 °C, Brandschutzeigenschaften: entspricht UL94 HB, Bündeldurchmesser: 13...16 mm, Wendelbreite: 13 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
HWPP16L2-PP-WH(2)
Ident Code:
161-64215
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,65*
€ 11,22*
8
pro Stück
€ 5,46*
ab € 8,8575*
€ 11,4875*
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 11,54*
30 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,94*
€ 11,60*
Lager 6232
unbekannt
8
pro Paket
€ 5,90*
ab € 9,18*
€ 11,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Pakete
€ 11,90*
€ 14,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,21*
€ 13,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,47*
€ 12,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,18*
€ 10,92
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Pakete
Mindestbestellmenge: 8 Pakete ( entspricht € 95,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-60002
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.