| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-1675381 Herst.-Nr.: POWER-GEL-400ML EAN/GTIN: 4010311164793 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Individuell dosierbare 2-Komponenten-Vergussmasse in Flaschen als all-in-one Lösung mit Mischbecher und Spatel für den zuverlässigen Schutz von elektrischen und elektronischen Komponenten. Anwendungsgebiete: Freiluft, Innenraum (auch mit hoher Feuchtigkeitseinwirkung), Abzweig- und Anschlussdosen, zum Schutz vor Feuchtigkeit (Schutzklasse IP 68 in geeignetem Gehäuse), für Anlagen bis 1kV. Eigenschaften: Kennzeichnungsfrei und ungiftig, vibrationsdämpfend, individuell dosierbar, wiederentfernbar, flexibel, einfaches Vergießen mittels Ausgusshilfe des Mischbechers, verschließbare Flaschen ermöglichen Mehrfachverwendung, Komplettsystem, UV-stabil, halogenfrei, versiegelt und schützt Ihre elektrische Installationen. Lieferumfang: POWER GEL Komponente A und Komponente B, Mischbecher, Spatel. Inhalt: 388 g, Werkstoff: sonstige, Bergbauzulassung: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Cellpack BBC GmbH | Produkt Typ: | POWER-GEL-400ML | Ident Code: | 335120 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,70* | ab € 24,32* | € 31,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 44,71* | € 57,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 44,24* | € 57,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 45,86* | € 58,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6232 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 50,23* | € 63,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,12558* pro Milliliter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|