Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powergel 1000ml elastisch transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1675382
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     POWER-GEL-1000ML
EAN/GTIN:
     4010311164786
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gießharz
Silikonelastomer
Vergussmasse
cellpack gießharz
Individuell dosierbare 2-Komponenten-Vergussmasse in Flaschen als all-in-one Lösung mit Mischbecher und Spatel für den zuverlässigen Schutz von elektrischen und elektronischen Komponenten. Anwendungsgebiete: Freiluft, Innenraum (auch mit hoher Feuchtigkeitseinwirkung), Abzweig- und Anschlussdosen, zum Schutz vor Feuchtigkeit (Schutzklasse IP 68 in geeignetem Gehäuse), für Anlagen bis 1kV. Eigenschaften: Kennzeichnungsfrei und ungiftig, vibrationsdämpfend, individuell dosierbar, wiederentfernbar, flexibel, einfaches Vergießen mittels Ausgusshilfe des Mischbechers, verschließbare Flaschen ermöglichen Mehrfachverwendung, Komplettsystem, UV-stabil, halogenfrei, versiegelt und schützt Ihre elektrische Installationen. Lieferumfang: POWER GEL Komponente A und Komponente B, Mischbecher, Spatel. Inhalt: 970 g, Werkstoff: sonstige, Bergbauzulassung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cellpack BBC GmbH
Produkt Typ:
POWER-GEL-1000ML
Ident Code:
335121
Weitere Suchbegriffe: vergussmasse transparent, vergussmasse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 9,70*
ab € 39,38*
€ 50,39*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,62*
€ 81,93*
3 Tage
53
€ 6,40*
ab € 67,31*
€ 83,83*
1 Tag
8
€ 4,99*
ab € 67,99*
€ 84,60*
Lager 6232
2
€ 5,90*
ab € 75,06*
€ 93,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,07506* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
335120
ab € 24,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.