Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonöl 500 ml Sprühdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6232-1676731
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     SILICONENSF(500)
EAN/GTIN:
     5412386005046
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsspray
Multispray
Silikonspray
Silikonöl
Hochreines Silikonöl. Schmiert, pflegt und schützt. Hohe Materialverträglichkeit. Einsetzbar bei Gummi und Kunststoff. NSF H1-Registrierung. In der Lebensmitteltechnik universell einsetzbar. Funktion: Schmierung, Einsatzbereich: sonstige, Inhalt: 500 ml, Brennbar: true, Bleifrei: true, Chromatfrei: true, Schnell trocknend: true, Lackierbar: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
SILICONENSF(500)
Ident Code:
935-10057

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Trennmittel, silikonspray 500ml crc, multifunktionsspray crc, silikonspray, Plastikspray (Elektroinstall., Teile), Kältespray(Elektroinstallation.,Teile), Metafluxspray (Elektroinstall., Teile), Sicherheitsreiniger (Elektroinst.,Teile), Kontaktspray (Elektroinstall., Teile)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 12,31*
€ 15,27*
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 12,44*
€ 16,46*
1
€ 6,90*
ab € 14,28*
€ 18,86*
15 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 15,27*
€ 19,04*
Lager 6232
unbekannt
12
€ 5,90*
ab € 18,16*
€ 21,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 260,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1372031
ab € 14,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.