Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Multimeter 1mA-10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1677537
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     MM6-2
EAN/GTIN:
     4014651440876
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Benning MM 6-2 True RMS-Digital-Multimeter. Anzeige digital. Analoge Balkenanzeige. 4-stellige LCD-Anzeige (6000 Punkte). Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung. Kleinste Auflösung Gleichspannung 0,1 mV. Max. Spannungsmessbereich DC 1000 V. Kleinste Auflösung Wechselspannung 0,1 mV. Max. Spannungsmessbereich AC 1000 V. Kleinste Auflösung Gleichstrom 1000 µA. Max. Strommessbereich DC 10 A. Kleinste Auflösung Wechselstrom 1000 µA. Max. Strommessbereich AC 10 A. Kleinste Auflösung Widerstand 0,1 Ohm. Max. Widerstandsmessbereich 40 MOhm. Kleinste Auflösung Kapazität 0,001 µF. Max. Kapazitätsmessbereich 10000 µF. Kapazitätsmessung ja. Kleinste Auflösung Frequenz 0,01 Hz. Max. Frequenzmessbereich 100 kHz. Frequenzmessung ja. Durchgangsprüfung/Diodentest ja. Durchgangsprüfung (20 Ohm) (rote LED/ Summer)/ Diodenprüfung (1.5 V). Echteffektivwertmessung (TRMS) ja. AutoV-Funktion für automatische AC/ DC-Spannungserkennung. Niedrige Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen. Integrierter Voltsensor signalisiert berührungslos Phasenspannungen und Kabelbrüche in Leitungen (optisch/akustisch). Einpolige Phasenprüfung. Messbereichswahl automatisch. Abschaltung automatisch. Batterieunterspannungsanzeige automatisch. Momentanwertspeicher (Data Hold) ja. Spitzenwertspeicher PEAK. Relativwertmessung REL. Messkreiskategorie Cat IV. Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V. Messkreiskategorie Cat III. Max. Spannung Messkreiskategorie 1000 V. Inklusive Gummischutzrahmen mit Magnetaufhänger, Tasche, 9 V Block 6LR61 Batterie, Messleitungen, Sicherung 11 A (10218772). Stromversorgung: Batterie, Messwertspeicher: false, Anzeige: digital, Messbereichswahl: automatisch, Echteffektivwertmessung (TRMS): true, Durchgangsprüfung: true, Isolationswiderstandsmessbereich: 0 MOhm, Schnittstelle: false, Kapazitätsmessung: true, Frequenzmessung: true, mit Pegelmessung (dB): false, Messprinzip: Echteffektivwertmessung, Momentanwertspeicher (Data Hold): true, IR-Schnittstelle: false, Relative Messgenauigkeit: 0,5%, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Bluetooth-Schnittstelle: false, Durchgangsprüfung/Diodentest: true, Induktivitätsmessung: false, Kleinste Auflösung Gleichspannung: 0,1 mV, Kleinste Auflösung Gleichstrom: 1000 µA, Kleinste Auflösung Wechselspannung: 0,1 mV, Kleinste Auflösung Wechselstrom: 1000 µA, Kleinste Auflösung Widerstand: 0,1 Ohm, Leitfähigkeitsmessung: false, Max. Spannungsmessbereich AC: 1000 V, Max. Spannungsmessbereich DC: 1000 V, Max. Strommessbereich AC: 10 A, Max. Strommessbereich DC: 10 A, Max. Widerstandsmessbereich: 40 MOhm, Maximalwertspeicher: false, Mehrfachanzeige: false, Messkreiskategorie: CAT IV, Minimalwertspeicher: false, Nennprüfspannung 100 V: false, Nennprüfspannung 1000 V: false, Nennprüfspannung 250 V: false, Nennprüfspannung 500 V: false, Relativwertmessung: true, Spitzenwertspeicher: true, Tastverhältnismessungen: false, Schutzart (IP): IP30, Temperaturmessung: false, Kalibrierung nach ISO/IEC 17025: false, Max. Temperaturmessbereich: 0 °C, Kleinste Auflösung Temperatur: sonstige, Max. Kapazitätsmessbereich: 10000 µF, Kleinste Auflösung Kapazität: 0,001 µF, Max. Frequenzmessbereich: 100 kHz, Kleinste Auflösung Frequenz: 0,01 Hz, Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss): false, Temperaturmessung RTD: false, Temperaturmessung TC: false, Nennprüfspannung 10 V: false, Nennprüfspannung 50 V: false, Kabellängenmessung: false, Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E: false, Leistungs- und Energiemessung: false, Oberschwingungsanalyse/Power Quality: false, Drehzahlmessung: false, Sicherungsautomat: false, Max. Spannung Messkreiskategorie: 600 V, mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: true, Maßstabseinteilung linear: true, Maßstabseinteilung logarithmisch: false, Hochspannungstest für Motorwicklungen: false, Max. Strommessbereich mit Clipfaktor: 0 A, Max. Spannungsmessbereich, AC/DC: 1000 V, Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC: 0,1 mV, Max. Strommessbereich, AC/DC: 10 A, Kleinste Auflösung Strom, AC/DC: 1000 µA, Kalibrierzertifikat nach DAkkS: false, Zertifiziert nach COFRAC: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
BENNING Elektrotechnik & Elektronik
Produkt Typ:
MM6-2
Ident Code:
044087
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Spannungsprüfer, duspol spannungsprüfer cat iii, multimeter, benning multimeter, Spannungsmesser, Spannungsmeßgerät
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 155,84*
€ 171,63*
Frei Haus
ab € 156,05*
€ 171,78*
2 Tage
46
Frei Haus
ab € 158,52*
€ 178,97*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 163,26*
€ 179,90*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 174,96*
€ 193,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,92*
€ 230,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,08*
€ 229,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,13*
€ 219,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,43*
€ 217,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,96*
€ 208,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 4,71*
Zubehör
Varta
04722 101 401
ab € 1,42*
Zubehör
Varta
49596
ab € 5,88*
Zubehör
Varta
04922
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.