Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbind erbreite 13,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1678286
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     EVO9SP-MET/PL-BK/RD
EAN/GTIN:
     4031026511313
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
Standard Griffweite (90mm) und kurze Griffweite (80mm) verfügbar. Ergonomischer, rutschfester Griff für einen komfortablen und sicheren Halt. Sehr wartungsarm. Schnelles und präzises Abbinden mit geringem Kraftaufwand durch TLC-Technologie. Komfortable und einfache Spannungseinstellung. Integrierte 3-Positionen-Schnellverstellung (EVO9/EVO9SP/EVO9HT). Leichtes, glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse. Das EVO9 ist mit einer Standardgriffweite von 90 mm (EVO9) oder mit einer verkürzten Griffweite von 80 mm (EVO9SP) erhältlich. Die verkürzte Griffweite wurde eigens für Anwender mit kleineren Händen entwickelt. Beide Varianten sind ansonsten technisch identisch und erreichen Abbindekräfte zwischen 53N und 307N. Das EVO9 ist geeignet für HellermannTyton Kabelbinder mit einer maximalen Kabelbinderbreite von 13,5 mm. Werkstoff Kabelbinder: Kunststoff, Eigenschaft: manuelles Abschneiden, Anzugsspannung: einstellbar, Werkstoff des Werkzeugs: Kunststoff, Kabelbinderbreite: 4,8...13,5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
EVO9SP-MET/PL-BK/RD
Ident Code:
110-80003
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, abbindewerkzeug hellermann, kabelbinder verarbeitungswerkzeug, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 282,88*
€ 334,16*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 284,95*
€ 334,18*
Frei Haus
ab € 290,70*
€ 352,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 327,28*
€ 383,99*
€ 6,90*
ab € 330,86*
€ 440,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,18*
€ 397,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,24*
€ 395,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,58*
€ 377,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,47*
€ 364,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,95*
€ 339,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
110-70130
ab € 249,51*
Ähnlich
HellermannTyton
110-80002
ab € 328,48*
Ähnlich
HellermannTyton
110-80017
ab € 310,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.