Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1682477 Herst.-Nr.: LVK-4X95-300-PO-X-BK EAN/GTIN: 4031026510989 |
| |
|
| | |
| Dickwandig: sehr guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz. 4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck. Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung. Thermochromatische Punkte (TCP) als Schrumpfindikator. Beständig gegen Chemikalien und Erdalkalien. Hohe Witterungsbeständigkeit. halogenfrei. Verpackung im Set für eine einfache Handhabung. Die LVK Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur dient zum universellen Verbinden von unarmierten Kunststoffkabeln und Leitungen aus PVC, PE und VPE. Sie ist zur Verwendung mit Press- und Schraubverbindern auf Aluminium- und Kupferkabeln geeignet, Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV. Halogenfrei: true, Geeignet für: sonstige, Bergbauzulassung: false, mit konzentrischer Abschirmung: false, Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: false, Bemessungsspannung U0/U (Um): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | LVK-4X95-300-PO-X-BK | Ident Code: | 380-04011 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Oberflächen-Schutzpapier, Oberflächenschutzpapier, PE Laborpapier, Surface Protection Paper, Reparaturmanschette, Schrumpfschlauch, hellermanntyton schrumpfschlauch, kabelmuffe, Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-) |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,14* | € 58,77* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 47,14* | € 59,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 47,62* | € 60,57* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 50,45* | € 63,77* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,81* | € 65,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|