Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 42W 6000lm E27 TrueForce LED HPL 4000K 840 klar 360°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1714528
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     TFORCE-LED-HPL-ND-60-42W-E27-840
EAN/GTIN:
     8718699638245
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Philips TrueForce Urban LED HPL Lampen sind eine hervorragende LED Alternative für HPL/HQL oder SON/NAV Entladungslampen in der Außenbeleuchtung. Die TrueForce Urban LED HPL Lampen bieten hohe Energieersparnisse, signifikant längere Nutzlebensdauern und schnelle Amortisationszeiten im Vergleich zu herkömmlichen HPL/SON Lampen. Die Lampengröße sowie die Brennerlage sind denen von herkömmlichen HPL/SON Lampen nachempfunden, sodass diese eine ideale Alternative bieten. Die TrueForce Urban LED HPL Lampen sind für den direkten Netzbetrieb an 220-240V und den Betrieb am magnetischen Vorschaltgerät (KVG) geeignet. Farbe: weiß, Sockel: E27, Gehäusefarbe: weiß, Dimmbar: false, Spannungsart: AC, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 84 mm, Energieeffizienzklasse: D, Lampenlichtausbeute: 142 lm/W, Lampenform: sonstige, Länge: 178 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP65, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: klar, Mittlere Nennlebensdauer: 50000 h, Nennstrom: 186 mA, Farbtemperatur: 4000 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 42 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 42 W, Lichtstrom: 6000 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Klirrfaktor (THD): 0,16, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: sonstige, Lampenbezeichnung: sonstige, Filamentlampe: false, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Ausstrahlungswinkel: 360 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 6000 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Leistungsfaktor: 0,95, Energieeffizienzindex (EEI): 0,0954
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
TFORCE-LED-HPL-ND-60-42W-E27-840
Ident Code:
63824500
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 46,25*
€ 54,99*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 43,18*
€ 58,62*
1
€ 8,50*
ab € 64,86*
€ 64,86*
4 Tage
5
1
€ 6,40*
ab € 52,23*
€ 66,74*
Lager 6232
9
1
€ 5,90*
ab € 67,39*
€ 82,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
63828300
ab € 44,18*
Ähnlich
Philips
638207000
ab € 33,92*
Ähnlich
Philips
63822100
ab € 45,46*
Ähnlich
Philips
63814600
ab € 30,65*
Ähnlich
Philips
63818400
ab € 35,04*
Ähnlich
Philips
63826900
ab € 44,12*
Ähnlich
Philips
670004
ab € 30,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.